Schrägkugellager NTN 7306BL1G, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7306BL1G
Rubix:3304763
EAN:4547359449266
7306BL1G (NTN) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7306 BL1G (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x19 mm
Bruttogewicht412 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Käfigmessing
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r20500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
76,76 exkl. MwSt.
/ Stück
91,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an