Schrägkugellager NTN 7322, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 50 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7322
Rubix:3304859
EAN:4547359453706
7322 (NTN) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7322 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x240x50 mm
Bruttogewicht9600 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Käfigstahl
Winkel30 °
711,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
846,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an