Schrägkugellager NTN 7216BL1G, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 26 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7216BL1G
Rubix:682412
EAN:4547359445152




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7216 BL1G (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, innenbordgeführt, Kontaktwinkel 40°, Universalausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1650 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen