Schrägkugellager NTN 7210BL1G, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7210BL1G
Rubix:682404
EAN:4547359441963
7210 BL1G (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7210 BL1G (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, innenbordgeführt, Kontaktwinkel 40°, Universalausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x20 mm
Bruttogewicht562 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r28600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41500 N
Zolltarifcode84821090
90,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an