Schrägkugellager NTN 7202, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7202
Rubix:3304715
EAN:4547359436655
7202 (NTN) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7202 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x11 mm
Bruttogewicht48 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Käfigstahl
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10000 N
10,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an