Schrägkugellager NTN 7009, Außendurchmesser: 75 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 16 mm
NTN Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7009
Rubix:1730963
EAN:4547359430066




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7009 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x75x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 240 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7000 |
| Käfig | polyamid |
| Winkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen