Referenzen
NTN:1R25X30X32
Rubix:904474
EAN:4547359478181


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : IR 25X30X32 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 32 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std