NK 43/20R+1R38X43X20 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NK43/20R+1R38X43X20
Rubix:912187
EAN:4547359128680
NK 43/20R+1R38X43X20 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser53 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 43/20R+1R38X43X20 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x53x20 mm
Bruttogewicht134 g
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser53 mm
Breite20 mm
Serienk
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
16,44 exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std