Referenzen
NTN:NA6912R
Rubix:174150
EAN:4547359114225


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NA 6912R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 69
Nadellager, zweireihig mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 818 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
| Serie | na6900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen