KR 30H (NTN) Kurvenrolle NTN

NTN Nadellager KR

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:KR30H
Rubix:910710
EAN:4547359008067
KR 30H (NTN) Kurvenrolle NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 30H (NTN) Kurvenrolle NTN


Kurvenrollen, ohne Käfig, Sechskantbohrung, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x40 mm
Bruttogewicht87 g
Innendurchmesser15 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser30 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl7,85 N
Normiso 15
Statische Tragzahl, radial - C0r9650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7850 N
Zolltarifcode83022000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,27 exkl. MwSt.
/ Stück
45,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen