Referenzen
NTN:KR30
Rubix:910707
EAN:4547359091120



Produktdetails : KR 30 (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Schlitz-Schraubendreher, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 7,85 N |
| Norm | iso 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7850 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen