HK 3016LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN

NTN Nadellager HK LL

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:HK3016LL/3AS
Rubix:910269
EAN:4547359072242
HK 3016LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 3016LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN


Nadelhülse, offene Ausführung, beidseitig abgedichtet
Nadelhülse NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x37x16 mm
Bruttogewicht34 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite16 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r19500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen