HK 2218L/3AS (NTN) Nadelhülse NTN

NTN Nadellager HK L

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:HK2218L/3AS
Rubix:910252
EAN:4547359071894
HK 2218L/3AS (NTN) Nadelhülse NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2218L/3AS (NTN) Nadelhülse NTN


Nadelhülse, offene Ausführung, einseitig abgedichtet
Nadelhülse NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x18 mm
Bruttogewicht28 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite18 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungeine gummidichtung
Statische Tragzahl, radial - C0r22100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std