Referenzen
INA:K72X80X20-B/0-7
Rubix:18428
Hersteller:0012171436063
EAN:4054362424673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 72X80X20-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 98 g |
| Innendurchmesser | 72 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen