Referenzen
NTN:AXK1130
Rubix:909392
EAN:4547359023152




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : AXK 1130 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x190x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 5 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1020000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 149000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort