Referenzen
NTN:AXK1118
Rubix:833075
EAN:4547359023084




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 1118 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort