Referenzen
NTN:89310
Rubix:904120
EAN:4547359458275




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 89310 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN
Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig und Schilder
Axial-Zylinderrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 932 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | 89300 |
| Käfig | aluminium |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 445000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 125000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen