Referenzen
NTN:K81126
Rubix:910568
EAN:4547359095135




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : K 81126 (NTN) Axial-Zylinderrollenkranz NTN
Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig
Axial-Zylinderrollenkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1720 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | 81100 |
| Käfig | aluminium |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 755000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 197000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen