Referenzen
NTN:K81116T2
Rubix:910562
EAN:4547359095029




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : K 81116T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenkranz NTN
Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig
Axial-Zylinderrollenkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x7,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Serie | 81100 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen