Kegelrollenlager NTN 4T-HM804846, Außendurchmesser: 73.5 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 29.37 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-HM804846
Rubix:906921
EAN:4547359475456
4T-HM804846 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser73,5 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-HM804846 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95,25x95,25x29,37 mm
Bruttogewicht614 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser73,5 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r147000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,23 exkl. MwSt.
/ Stück
45,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an