Kegelrollenlager NTN 4T-A6157, Außendurchmesser: 39.992 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 9.525 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-A6157
Rubix:906823
EAN:4547359463057




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,992 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-A6157 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,992x39,992x9,525 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 39,992 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage