Kegelrollenlager NTN 4T-55187C, Außendurchmesser: 85.5 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 26.909 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-55187C
Rubix:906584
EAN:4547359670714
4T-55187C (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser85,5 mm
Breite26,909 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-55187C (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)109,982x109,982x26,909 mm
Bruttogewicht906 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser85,5 mm
Breite26,909 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r136000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84822000
47,27 exkl. MwSt.
/ Stück
56,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an