Kegelrollenlager NTN 4T-44150, Außendurchmesser: 66 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 23.698 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-44150
Rubix:906461
EAN:4547359533743
4T-44150 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser66 mm
Breite23,698 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-44150 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,5x88,5x23,698 mm
Bruttogewicht480 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser66 mm
Breite23,698 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r78000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7500 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,88 exkl. MwSt.
/ Stück
43,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an