Kegelrollenlager NTN 4T-382, Außendurchmesser: 98.425 mm | Innendurchmesser: 96.625 mm | Breite: 17.826 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-382
Rubix:906356
EAN:4547359532227




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 96,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98,425 mm |
| Breite | 17,826 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-382 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98,425x98,425x17,826 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 244 g |
| Innendurchmesser | 96,625 mm |
| Außendurchmesser | 98,425 mm |
| Breite | 17,826 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen