UCHP 208D1 (NTN) Stehlagereinheit rund NTN
NTN Gehäuselager UCHP200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCHP208D1
Rubix:914637
EAN:4547359001488

Produktdetails : UCHP 208D1 (NTN) Stehlagereinheit rund NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit rund NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 210x155x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3255 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Typ | lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | uchp200 |
| Breite | 49,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage