M-UCFA 205D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCFA200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCFA205D1
Rubix:911293
EAN:4547359796513

Produktdetails : M-UCFA 205D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x73x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 684 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 34 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen