NJ 418/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ400

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NJ418C3
Rubix:912096
EAN:4547359125078
NJ 418/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 418/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Das Zylinderrollenlager NJ.C3 von NTN ist für hohe Radialbelastungen ausgelegt und gewährleistet gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Dank seiner trennbaren Bauweise lässt es sich besonders einfach montieren. Das vergrößerte Radialspiel eignet sich ideal für Presspassungen und starke Temperaturschwankungen.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring; axiale Führung in einer Richtung
• C3: Vergrößertes Radialspiel (größer als Normalspiel)

Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zur Familie der Zylinderrollenlager. Der Linienkontakt zwischen den Zylinderrollen und den Laufbahnen ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit. Die Bauform NJ verfügt über zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring. Dadurch kann das Lager begrenzte Axialkräfte in einer Richtung aufnehmen und gleichzeitig die axiale Positionierung der Welle sicherstellen. Darüber hinaus erleichtert die trennbare Konstruktion Montage- und Wartungsarbeiten. Innen- und Außenring können unabhängig voneinander montiert werden, was insbesondere bei Presspassungen von Vorteil ist. Das Radialspiel C3 gleicht die Verringerung des internen Lagerspiels aus, welche durch Presspassungen und thermische Ausdehnung während des Betriebs entsteht.

Wartung:
Das Zylinderrollenlager NJ.C3 sollte stets in einer sauberen Umgebung betrieben werden, um das Eindringen von Verunreinigungen in die Laufbahnen zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffs sowie der Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur ermöglicht es, Verschleiß oder Schmiermängel frühzeitig zu erkennen. Die Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des Lagers und muss an Belastung, Drehzahl und Betriebstemperatur angepasst werden. Das C3-Radialspiel trägt dazu bei, ein ausreichendes Betriebsspiel aufrechtzuerhalten, wenn Presspassungen oder Erwärmung das interne Lagerspiel verringern. Im Rahmen der Wartung sollten Rollen, Ringe und Käfig auf Anzeichen von ungewöhnlichem Verschleiß oder Beschädigungen überprüft werden.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit für Anwendungen mit hohen Belastungen
• Einfache Montage und Demontage dank trennbarer Bauweise
• Unterstützt ein optimales internes Lagerspiel bei thermischer Ausdehnung
• Gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung und kann mit einem zweiten Lager desselben Typs kombiniert werden, wenn eine axiale Führung in beide Richtungen erforderlich ist

Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und einseitig erforderlicher axialer Führung. Es wird häufig in Getrieben, mechanischen Antrieben und Untersetzungsgetrieben eingesetzt. Die Bauform ist für rotierende Wellen geeignet, die eine teilweise axiale Positionierung erfordern, insbesondere in industriellen Produktionsanlagen, Kraftübertragungssystemen und verschiedenen Förder- und Handhabungsmaschinen. Wenn eine axiale Führung in beide Richtungen erforderlich ist, ohne zwischen Fest- und Loslager zu unterscheiden, können NJ-Lager paarweise eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)225x225x54 mm
Bruttogewicht12110 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite54 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigstahl
Zolltarifcode84825000
952,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.133,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage