NJ 306ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ306ET2XC4
Rubix:911984
EAN:4547359122626




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 306ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Polyamidkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 376 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage