Rillenkugellager NTN 6011ZZCM/5K, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager ZZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:6011ZZCM/5K
Rubix:681900
EAN:4547359004007
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6011 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


NTN - Rillenkugellager - 6310ZZCM/5K

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x18 mm
Bruttogewicht387 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Gewicht0,388 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,91 exkl. MwSt.
/ Stück
22,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an