Dünnringlager NTN 6818C3, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6818C3
Rubix:908759
EAN:4547359413786




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6818/C3 (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x115x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen