Dünnringlager NTN 6820LLB/5K, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 100 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLB

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:6820LLB/5K
Rubix:908766
EAN:4547359586275
6820 LLB/5K (NTN) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6820 LLB/5K (NTN) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x125x13 mm
Bruttogewicht326 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie6800
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,45 exkl. MwSt.
/ Stück
184,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an