Rillenkugellager NTN 6310NRC3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6310NRC3
Rubix:908483
EAN:4547359394825
6310 NR/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6310 NR/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN


Dieses Lager der Marke NTN wurde für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Reibung entwickelt. Dank seines vergrößerten Radialluftspiels (C3) verbessert es die Laufruhe und optimiert die Wärmeableitung. Die offene Bauweise begünstigt die Wärmeabfuhr und macht es besonders geeignet für saubere, kontrollierte Umgebungen.

Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Dauerbelastungen und moderaten Stößen gewährleistet. Die tiefen Laufrillen sorgen für eine optimale Lastverteilung, was den Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht. Das größere C3-Lagerspiel ermöglicht den Betrieb bei erhöhten Temperaturen, ohne dass es zu übermäßigen Spannungen durch Wärmeausdehnung kommt. Die geringe interne Reibung sorgt für höchste Effizienz in Anwendungen, bei denen ein ruhiger und geräuscharmer Lauf entscheidend ist.

Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung des Lagers. Die offene Ausführung ohne Dichtungen erleichtert den Zugang zur Schmierstelle, sowohl bei Fett- als auch bei Ölschmierung. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, welches auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Die regelmäßige Überprüfung von Parametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration hilft dabei, frühzeitig potenzielle Störungen zu erkennen. Bei Staub- oder Schmutzbelastung sollte die äußere Oberfläche sorgfältig gereinigt werden, um vorzeitige Schäden zu vermeiden.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist ohne Dichtungen konstruiert und bietet daher keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikeln oder Feuchtigkeit. Die offene Bauweise begünstigt zwar die Wartung, Wärmeableitung und Schmiermittelzirkulation, macht das Lager aber gleichzeitig anfälliger gegenüber dem Eindringen von Fremdstoffen oder Flüssigkeiten. Daher sollte es bevorzugt in sauberen, kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, idealerweise mit einem geschützten Einbau (z. B. Gehäuse, Abdeckungen etc.).

Markeninformationen:
NTN ist eine weltweit anerkannte Marke mit Fachkompetenz in der Herstellung von Wälzlagern und innovativen mechanischen Lösungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1918 beliefert sie zahlreiche Industriezweige wie die Automobil-, Luftfahrt- und Robotikbranche mit hochpräzisen Komponenten. NTN steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung, mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.

Stärken:
• Sehr geringe interne Reibung für maximale Energieeffizienz
• Geeignet für hohe Drehzahlen ohne Überhitzung
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Gute Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• C3-Lagerspiel für hohe Temperaturen und thermische Ausdehnung

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Elektromotoren oder industrielle Pumpen und garantiert selbst bei hohen Temperaturen und Drehzahlen eine zuverlässige Leistung. Es wird häufig in Ventilatoren, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen eingesetzt und überzeugt durch eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Vibrationen. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen sowie in Papiermaschinen, wo Robustheit und Präzision gefragt sind. Auch in der Luftfahrttechnik, in Haushaltsgeräten und in medizinischen Geräten wird dieses Lager als zuverlässige Lösung für anspruchsvolle technische Anforderungen verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x27 mm
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r38500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68500 N
Gewicht26 kg
Zolltarifcode84821090
52,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an