Rillenkugellager NTN 6310ZZC4/5K, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6310ZZC4/5K
Rubix:908488
EAN:4547359578034




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 6310 ZZC4/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Entwickelt für höchste Leistungsfähigkeit, bietet dieses Rillenkugellager der Marke NTN eine hervorragende Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen. Dank seiner robusten Konstruktion gewährleistet es eine geringe Reibung, reduziert die Wärmeentwicklung und verbessert die Energieeffizienz.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist speziell dafür ausgelegt, moderate radiale und axiale Kräfte zuverlässig aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Der hochpräzise Stahl sorgt für eine außergewöhnliche Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit. Durch das erweiterte Lagerspiel (C4) eignet es sich besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, da es thermisch bedingte Reibung minimiert. Der sehr geringe Anlaufwiderstand optimiert den Lauf und reduziert gleichzeitig den Verschleiß. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Formstabilität und vermindert das Risiko einer Verformung unter Last. Mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, ist das Lager zuverlässig vor Verunreinigungen geschützt und die hochwertige Langzeitschmierung bleibt zuverlässig an Ort und Stelle und sorgt für eine dauerhafte Schmierleistung.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit Kyodo Yushi Multemp DRL, einem Hochleistungsfett, vorgeladen. Dieses Schmiermittel ist speziell für eine langanhaltende Effizienz entwickelt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C, ohne häufige Nachschmierung. Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen (Geräuschentwicklung, Temperatur, Bauteilzustand). Zur Erhaltung der Funktionalität wird eine Reinigung der Außenflächen empfohlen, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei robusten Deckscheiben aus Metall ausgestattet, welche einen wirksamen Schutz gegen mittelgrobe Feststoffpartikel bieten. Das integrierte Labyrinthdichtungssystem verhindert weitgehend das Eindringen von Staub und Partikeln und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lagerinneren. Diese Konstruktion schützt zuverlässig vor vorzeitigem Verschleiß und erhält die geringe Reibung. In stark feuchter Umgebung ist der Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit jedoch nur eingeschränkt wirksam.
Markeninformationen:
NTN ist einer der weltweit führenden Hersteller hochpräziser Lagerlösungen für die Industrie und den Automobilsektor. Seit der Gründung im Jahr 1918 überzeugt das Unternehmen durch technische Höchstklasse und stetige Innovationskraft. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt NTN leistungsstarke, zuverlässige Lagerlösungen, die den Anforderungen moderner Industrieanwendungen gerecht werden. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit machen NTN zu einem unverzichtbaren Partner auf dem internationalen Markt.
Stärken:
• Sehr geringer Reibmoment für maximale Effizienz
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
• Erweitertes Lagerspiel (C4) für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Lebensdauergeschmiert – minimierter Wartungsaufwand
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Elektromotoren und Pumpen eingesetzt, wo ein ruhiger, stabiler Lauf erforderlich ist. Auch in Industrieventilatoren und Fördersystemen wie Transportbändern überzeugt es durch einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. In der Lebensmittelindustrie und im maritimen Bereich bietet es gute Beständigkeit gegenüber festen Partikeln. Zudem ist es hervorragend geeignet für den Einsatz in Landmaschinen und Getrieben, wo es durch seine hohe Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist speziell dafür ausgelegt, moderate radiale und axiale Kräfte zuverlässig aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Der hochpräzise Stahl sorgt für eine außergewöhnliche Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit. Durch das erweiterte Lagerspiel (C4) eignet es sich besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, da es thermisch bedingte Reibung minimiert. Der sehr geringe Anlaufwiderstand optimiert den Lauf und reduziert gleichzeitig den Verschleiß. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Formstabilität und vermindert das Risiko einer Verformung unter Last. Mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, ist das Lager zuverlässig vor Verunreinigungen geschützt und die hochwertige Langzeitschmierung bleibt zuverlässig an Ort und Stelle und sorgt für eine dauerhafte Schmierleistung.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit Kyodo Yushi Multemp DRL, einem Hochleistungsfett, vorgeladen. Dieses Schmiermittel ist speziell für eine langanhaltende Effizienz entwickelt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C, ohne häufige Nachschmierung. Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen (Geräuschentwicklung, Temperatur, Bauteilzustand). Zur Erhaltung der Funktionalität wird eine Reinigung der Außenflächen empfohlen, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei robusten Deckscheiben aus Metall ausgestattet, welche einen wirksamen Schutz gegen mittelgrobe Feststoffpartikel bieten. Das integrierte Labyrinthdichtungssystem verhindert weitgehend das Eindringen von Staub und Partikeln und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lagerinneren. Diese Konstruktion schützt zuverlässig vor vorzeitigem Verschleiß und erhält die geringe Reibung. In stark feuchter Umgebung ist der Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit jedoch nur eingeschränkt wirksam.
Markeninformationen:
NTN ist einer der weltweit führenden Hersteller hochpräziser Lagerlösungen für die Industrie und den Automobilsektor. Seit der Gründung im Jahr 1918 überzeugt das Unternehmen durch technische Höchstklasse und stetige Innovationskraft. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt NTN leistungsstarke, zuverlässige Lagerlösungen, die den Anforderungen moderner Industrieanwendungen gerecht werden. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit machen NTN zu einem unverzichtbaren Partner auf dem internationalen Markt.
Stärken:
• Sehr geringer Reibmoment für maximale Effizienz
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
• Erweitertes Lagerspiel (C4) für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Lebensdauergeschmiert – minimierter Wartungsaufwand
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Elektromotoren und Pumpen eingesetzt, wo ein ruhiger, stabiler Lauf erforderlich ist. Auch in Industrieventilatoren und Fördersystemen wie Transportbändern überzeugt es durch einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. In der Lebensmittelindustrie und im maritimen Bereich bietet es gute Beständigkeit gegenüber festen Partikeln. Zudem ist es hervorragend geeignet für den Einsatz in Landmaschinen und Getrieben, wo es durch seine hohe Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1095 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68500 N |
| Gewicht | 0,036 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen