Rillenkugellager NTN 6308LLBNR/2AS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 LLB

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:6308LLBNR/2AS
Rubix:908429
EAN:4547359576580
6308 LLBNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308 LLBNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN


Konzipiert für Höchstleistungen unter anspruchsvollen Bedingungen, vereint dieses Rillenkugellager der Marke NTN Robustheit und Zuverlässigkeit. Die effektive Dichtung und der niedrige Reibmoment verlängern die Lebensdauer des Produkts, senken die Wartungskosten und gewährleisten eine optimale Nutzung in zahlreichen industriellen Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lagermodell verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring, wodurch es hohe radiale und mittlere axiale Belastungen aufnehmen kann. Der Käfig aus Stahlblech sorgt dabei für eine gute Stoßfestigkeit und Belastungsresistenz. Die schleiffreien Dichtungen aus NBR mit Metalleinlage bieten einen zuverlässigen Schutz vor Staub und reduzieren den Schmierstoffverlust bei gleichzeitig effizienter Wärmeableitung. Eine umlaufende Nut am Außenring ermöglicht den Einsatz eines Sicherungsrings, wodurch das Lager bei enger Wellenpassung positionsgesichert eingebaut werden kann. Dank seines geringen Reibmoments erreicht es hohe Drehzahlen und bietet langfristig konstante Leistungen.

Wartung:
Durch seine schleiffreien Dichtungen benötigt dieses Rillenkugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Diese Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und erhalten die Schmierstoffqualität im Lagerinneren. Eine regelmäßige Kontrolle auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Vibrationen oder Temperaturanstieg wird empfohlen, um Anzeichen vorzeitiger Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um Kontaminationen zu vermeiden. Die Schmierung erfolgt mit Shell Alvania S2, einem leistungsstarken Mehrzweckfett, welches einen optimalen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion bietet.

Dichtung:
Die Abdichtung dieses Rillenkugellagers basiert auf schleiffreien NBR-Dichtungen mit Metalleinlagen. Dieses System schützt zuverlässig vor Staub und feinen Partikeln und minimiert gleichzeitig die interne Reibung. Im Vergleich zu Gummidichtungen ermöglicht es eine bessere Wärmeabfuhr und reduziert den Schmierstoffverlust, was einen klaren Vorteil für die Lebensdauer des Produkts darstellt. Allerdings ist es nicht vollständig flüssigkeitsdicht, insbesondere unter Druckeinwirkung. Daher sollte das Lager in mäßig feuchten Umgebungen eingesetzt werden.

Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Antriebstechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für Innovation und höchste Qualität. Die Produkte von NTN finden Anwendung in den verschiedensten Branchen, von der Automobilindustrie über die Luftfahrt bis hin zur Energieerzeugung. Mit Produktionsstandorten und Forschungszentren in mehreren Ländern erfüllt NTN selbst anspruchsvollste Anforderungen in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit.

Stärken:
• Niedriger Reibmoment für geringeren Energieverlust
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Schleiffreie Dichtungen für besseren Schmierstofferhalt
• Effektiver Schutz vor Staub und feinen Partikeln
• Einfache Montage durch umlaufende Nut für den mitgelieferten Sicherungsring

Anwendungen:
Dieses Lager wird in vielen industriellen Bereichen eingesetzt. Es eignet sich hervorragend für Förderanlagen und Handhabungssysteme, in denen ein zuverlässiger Betrieb in Produktionslinien und Lagerumgebungen gefordert wird. Auch in Landwirtschafts- und Baumaschinen überzeugt es durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Einsatzbedingungen bei gleichzeitig langer Lebensdauer. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Getrieben, Motoren und Lenksystemen. Zudem ist es ideal für Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen und Führungssysteme im Fahrradsektor. Aufgrund seiner Dichtung ist es besonders gut für industrielle Umgebungen geeignet, in denen der Schutz vor Staub und Verunreinigungen entscheidend ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x23 mm
Bruttogewicht654 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45000 N
Gewicht0,63 kg
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,45 exkl. MwSt.
/ Stück
67,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an