Rillenkugellager NTN 6215ZZNR/2AS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6215ZZNR/2AS
Rubix:908136
EAN:4547359569490
6215 ZZNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6215 ZZNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Dieses Rillenkugellager von NTN bietet optimale Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Dank seiner integrierten Schutzbleche bleibt das Lager vor Verunreinigungen geschützt und zeichnet sich durch eine verlängerte Lebensdauer aus. Ideal für Antriebs- und Fördertechniksysteme.

Eigenschaften:
Das Lager ist mit tiefen Laufbahnen in den Ringen ausgestattet, was eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber kombinierten Kräften ermöglicht. Die präzise Konstruktion sorgt für einen ruhigen Lauf mit reduzierter Vibration und Geräuschentwicklung. Ausgestattet mit Metallabweisblechen schützt es wirksam vor dem Eindringen von Partikeln und erhält die Schmierung im Inneren. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leichtgängigkeit und Reibungskontrolle. Für hohe Drehzahlen konzipiert, bietet dieses Lager dauerhafte Effizienz unter industriellen Bedingungen. Es ist wartungsfrei geschmiert mit Hochleistungsfett. Zusätzlich verfügt es über eine Nut mit Sicherungsring an der Außenringseite für eine erleichterte axiale Positionierung.

Wartung:
Das Kugellager benötigt keine Nachschmierung, da es werkseitig mit hochwertigem Fett befüllt ist, das für zusätzlichen Schutz und längere Lebensdauer sorgt. Dennoch wird eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration empfohlen, um frühzeitig Abweichungen zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist ein sauberes Umfeld unerlässlich, um Kontaminationen zu vermeiden. Das Lager ist für den Einsatz in moderaten Temperaturbereichen ausgelegt, was seine Lebensdauer und Leistung optimiert.

Dichtungen:
Die Abweisbleche aus Stahlblech bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Verunreinigungen. Diese Konstruktion reduziert das Eindringen von Staubpartikeln und schützt das Schmiermittel im Lagerinneren, wodurch vorzeitiger Verschleiß minimiert wird. Die V-Nut im Innenring bildet ein Labyrinthsystem, das diesen Schutz verstärkt und gleichzeitig die Reibung reduziert – für einen gleichmäßigen Lauf. In feuchter Umgebung kann jedoch zusätzlicher Schutz erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.

Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und ist bekannt für Innovationskraft und Produktqualität. Seit der Gründung im Jahr 1918 entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für Automobil-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen. Mit über 70 Produktionsstätten und einer Präsenz in mehr als 150 Ländern bietet NTN zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die selbst höchsten professionellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Effektiver Schutz vor groben Verunreinigungen ohne Leistungseinbußen
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
• Lebensdauergeschmiert – minimaler Wartungsaufwand
• Robuste Bauweise mit Metallabweisblechen
• Einfache Montage durch Nut und abnehmbaren Sicherungsring

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Bereichen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, Landmaschinen, Automobilkomponenten und Werkzeugmaschinen. Ebenso findet es Anwendung in Industriegetrieben, Haushaltsgeräten sowie in der Förder- und Hebetechnik. Durch seine hohe mechanische Belastbarkeit und Vielseitigkeit gewährleistet es auch unter extremen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x25 mm
Bruttogewicht1196 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73500 N
Gewicht0,066 kg
Zolltarifcode84821090
92,75 exkl. MwSt.
/ Stück
110,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an