Rillenkugellager NTN 6212ZZNR/2AS, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6212ZZNR/2AS
Rubix:908086
EAN:4547359568608




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212 ZZNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Dieses Rillenkugellager von NTN bietet optimale Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Dank seiner integrierten Schutzbleche bleibt das Lager vor Verunreinigungen geschützt und zeichnet sich durch eine verlängerte Lebensdauer aus. Ideal für Antriebs- und Fördertechniksysteme.
Eigenschaften:
Das Lager ist mit tiefen Laufbahnen in den Ringen ausgestattet, was eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber kombinierten Kräften ermöglicht. Die präzise Konstruktion sorgt für einen ruhigen Lauf mit reduzierter Vibration und Geräuschentwicklung. Ausgestattet mit Metallabweisblechen schützt es wirksam vor dem Eindringen von Partikeln und erhält die Schmierung im Inneren. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leichtgängigkeit und Reibungskontrolle. Für hohe Drehzahlen konzipiert, bietet dieses Lager dauerhafte Effizienz unter industriellen Bedingungen. Es ist wartungsfrei geschmiert mit Hochleistungsfett. Zusätzlich verfügt es über eine Nut mit Sicherungsring an der Außenringseite für eine erleichterte axiale Positionierung.
Wartung:
Das Kugellager benötigt keine Nachschmierung, da es werkseitig mit hochwertigem Fett befüllt ist, das für zusätzlichen Schutz und längere Lebensdauer sorgt. Dennoch wird eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration empfohlen, um frühzeitig Abweichungen zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist ein sauberes Umfeld unerlässlich, um Kontaminationen zu vermeiden. Das Lager ist für den Einsatz in moderaten Temperaturbereichen ausgelegt, was seine Lebensdauer und Leistung optimiert.
Dichtungen:
Die Abweisbleche aus Stahlblech bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Verunreinigungen. Diese Konstruktion reduziert das Eindringen von Staubpartikeln und schützt das Schmiermittel im Lagerinneren, wodurch vorzeitiger Verschleiß minimiert wird. Die V-Nut im Innenring bildet ein Labyrinthsystem, das diesen Schutz verstärkt und gleichzeitig die Reibung reduziert – für einen gleichmäßigen Lauf. In feuchter Umgebung kann jedoch zusätzlicher Schutz erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.
Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und ist bekannt für Innovationskraft und Produktqualität. Seit der Gründung im Jahr 1918 entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für Automobil-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen. Mit über 70 Produktionsstätten und einer Präsenz in mehr als 150 Ländern bietet NTN zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die selbst höchsten professionellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Effektiver Schutz vor groben Verunreinigungen ohne Leistungseinbußen
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
• Lebensdauergeschmiert – minimaler Wartungsaufwand
• Robuste Bauweise mit Metallabweisblechen
• Einfache Montage durch Nut und abnehmbaren Sicherungsring
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Bereichen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, Landmaschinen, Automobilkomponenten und Werkzeugmaschinen. Ebenso findet es Anwendung in Industriegetrieben, Haushaltsgeräten sowie in der Förder- und Hebetechnik. Durch seine hohe mechanische Belastbarkeit und Vielseitigkeit gewährleistet es auch unter extremen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Leistung.
Eigenschaften:
Das Lager ist mit tiefen Laufbahnen in den Ringen ausgestattet, was eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber kombinierten Kräften ermöglicht. Die präzise Konstruktion sorgt für einen ruhigen Lauf mit reduzierter Vibration und Geräuschentwicklung. Ausgestattet mit Metallabweisblechen schützt es wirksam vor dem Eindringen von Partikeln und erhält die Schmierung im Inneren. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leichtgängigkeit und Reibungskontrolle. Für hohe Drehzahlen konzipiert, bietet dieses Lager dauerhafte Effizienz unter industriellen Bedingungen. Es ist wartungsfrei geschmiert mit Hochleistungsfett. Zusätzlich verfügt es über eine Nut mit Sicherungsring an der Außenringseite für eine erleichterte axiale Positionierung.
Wartung:
Das Kugellager benötigt keine Nachschmierung, da es werkseitig mit hochwertigem Fett befüllt ist, das für zusätzlichen Schutz und längere Lebensdauer sorgt. Dennoch wird eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration empfohlen, um frühzeitig Abweichungen zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist ein sauberes Umfeld unerlässlich, um Kontaminationen zu vermeiden. Das Lager ist für den Einsatz in moderaten Temperaturbereichen ausgelegt, was seine Lebensdauer und Leistung optimiert.
Dichtungen:
Die Abweisbleche aus Stahlblech bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Verunreinigungen. Diese Konstruktion reduziert das Eindringen von Staubpartikeln und schützt das Schmiermittel im Lagerinneren, wodurch vorzeitiger Verschleiß minimiert wird. Die V-Nut im Innenring bildet ein Labyrinthsystem, das diesen Schutz verstärkt und gleichzeitig die Reibung reduziert – für einen gleichmäßigen Lauf. In feuchter Umgebung kann jedoch zusätzlicher Schutz erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.
Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und ist bekannt für Innovationskraft und Produktqualität. Seit der Gründung im Jahr 1918 entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für Automobil-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen. Mit über 70 Produktionsstätten und einer Präsenz in mehr als 150 Ländern bietet NTN zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die selbst höchsten professionellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Effektiver Schutz vor groben Verunreinigungen ohne Leistungseinbußen
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
• Lebensdauergeschmiert – minimaler Wartungsaufwand
• Robuste Bauweise mit Metallabweisblechen
• Einfache Montage durch Nut und abnehmbaren Sicherungsring
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Bereichen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, Landmaschinen, Automobilkomponenten und Werkzeugmaschinen. Ebenso findet es Anwendung in Industriegetrieben, Haushaltsgeräten sowie in der Förder- und Hebetechnik. Durch seine hohe mechanische Belastbarkeit und Vielseitigkeit gewährleistet es auch unter extremen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 783 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
| Gewicht | 0,128 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen