Rillenkugellager NTN 6210ZC3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6210ZC3
Rubix:908045
EAN:4547359567748
6210 ZC3 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6210 ZC3 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Dieses Rillenkugellager der Marke NTN wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer in verschiedensten industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es eignet sich sowohl für hohe radiale Lasten als auch für moderate axiale Belastungen in beide Richtungen. Dank des internen C3-Lagerspiels ist es ideal für den Betrieb bei hohen Drehzahlen, wobei die interne Reibung gering bleibt. Die robuste Bauweise und die optimierte Abdichtung sorgen für eine langlebige Nutzung bei minimalem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und verfügt über eine Deckscheibe aus Metall, welche das Eindringen fester Verunreinigungen wirksam reduziert. Es ist speziell ausgelegt, um hohe radiale Kräfte sowie moderate axiale Lasten beidseitig aufzunehmen. Das erweiterte C3-Lagerspiel erhöht die Drehzahlfestigkeit und reduziert gleichzeitig Reibung und Wärmeentwicklung. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Kugelverteilung und damit für eine verbesserte Stabilität im Betrieb.

Wartung:
Dieses Lager ist wartungsarm konzipiert und bietet dennoch eine konstant hohe Leistungsfähigkeit. Um die Lebensdauer zu maximieren, empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung von Schmierzustand, Betriebstemperatur und eventuellen ungewöhnlichen Vibrationen.

Dichtung:
Die Metalldeckscheibe schützt effektiv vor dem Eindringen fester Partikel und minimiert gleichzeitig Reibungsverluste. Allerdings bietet diese Bauweise keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen kann dies das Risiko von Korrosion erhöhen, sofern keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und mechanischer Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstätten und einer Vielzahl von Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten unterstützt NTN Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, von der Automobil- über die Luftfahrt- bis hin zur Energie- und Schwerindustrie. Durch technologische Kompetenz und kontinuierliche Innovation entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, Maschinen langlebiger und effizienter zu machen.

Stärken:
• Trägt hohe radiale sowie moderate axiale Lasten in beide Richtungen
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch C3-Lagerspiel mit reduzierter Reibung
• Metallschutzdeckel reduziert das Eindringen von Partikeln
• Erhöhte Haltbarkeit dank robuster Stahlblechkonstruktion
• Minimale Wartung – ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld

Anwendungen:
• Elektromotoren und Industriepumpen – für einen stabilen und effizienten Betrieb auch unter starker Belastung
• Werkzeugmaschinen – geeignet für Hochpräzisionssysteme mit hohen Drehzahlen
• Förder- und Handhabungssysteme – gewährleistet hohe Zuverlässigkeit bei intensiver Nutzung
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie – einsetzbar in besonders anspruchsvollen Umgebungen
• Luftfahrtanwendungen und Landmaschinen – ideal für Systeme mit starken Temperaturschwankungen und hohen Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x20 mm
Bruttogewicht441 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
Gewicht11,7 kg
Zolltarifcode84821090
27,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an