Rillenkugellager NTN 62201LLU/2AS, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 12 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:62201LLU/2AS
Rubix:908180
EAN:4547359797428




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 62201 LLU/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke NTN wurde speziell entwickelt, um selbst den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Dank seiner robusten Bauweise absorbiert es zuverlässig sowohl radiale als auch axiale Belastungen und gewährleistet, selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen, einen stabilen und leistungsstarken Betrieb. Die effektive Abdichtung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Verunreinigungen verlängern die Lebensdauer des Lagers und minimieren den Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist ausgelegt für hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen. Die tiefen Laufbahnen der Innen- und Außenringe sorgen für eine gleichmäßige Kraftverteilung. Beidseitig integrierte Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Doppellippe bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Schmutz und andere Verunreinigungen. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsverträglichkeit. Ein moderates Reibmoment ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig hoher Effizienz.
Wartung:
Dank der integrierten Dichtungen reduziert dieses Lager den Wartungsaufwand erheblich. Die werkseitige Befettung mit Shell Alvania S2 sorgt für eine langanhaltende Schmierung und erhöht die Verschleißfestigkeit. Für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb wird empfohlen, die Betriebstemperatur und eventuelle Vibrationen regelmäßig zu überwachen sowie routinemäßige Inspektionen durchzuführen.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist auf beiden Seiten mit Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Sie bieten einen optimalen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Fremdpartikel. Gleichzeitig verhindern sie das Austreten des Schmiermittels, was die Lebensdauer verlängert und die Effizienz auch unter schwierigen Bedingungen sicherstellt. Zu beachten ist, dass die Dichtungen ein leicht erhöhtes Anlaufmoment verursachen können.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionslagern und ist auf allen fünf Kontinenten vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich die Marke durch technologische Innovationskraft und höchste Ingenieurskunst in der Industrie etabliert. Als Spezialist für Antriebs- und Automatisierungslösungen beliefert NTN zahlreiche anspruchsvolle Branchen, darunter die Automobil-, Luftfahrt- und Schwerindustrie.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Zuverlässiger Schutz durch robuste NBR-Dichtungen
• Geräuscharmer Lauf und vibrationsdämpfende Eigenschaften
• Hochwertige Langzeitschmierung reduziert Wartungsintervalle
• Langlebige Materialien für maximalen Einsatz unter Belastung
Anwendungen:
• Förder- und Handhabungssysteme in Produktionslinien
• Land- und Baumaschinen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
• Antriebssysteme und Getriebe mit hohen Präzisionsanforderungen
• Automobilindustrie, insbesondere in Getrieben und Lenksystemen
• Werkzeugmaschinen und industrielle Anlagen mit hoher Verschleißbeanspruchung
• Spezielle Anwendungen wie Haushaltsgeräte und Fahrradkomponenten
Eigenschaften:
Das Kugellager ist ausgelegt für hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen. Die tiefen Laufbahnen der Innen- und Außenringe sorgen für eine gleichmäßige Kraftverteilung. Beidseitig integrierte Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Doppellippe bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Schmutz und andere Verunreinigungen. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsverträglichkeit. Ein moderates Reibmoment ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig hoher Effizienz.
Wartung:
Dank der integrierten Dichtungen reduziert dieses Lager den Wartungsaufwand erheblich. Die werkseitige Befettung mit Shell Alvania S2 sorgt für eine langanhaltende Schmierung und erhöht die Verschleißfestigkeit. Für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb wird empfohlen, die Betriebstemperatur und eventuelle Vibrationen regelmäßig zu überwachen sowie routinemäßige Inspektionen durchzuführen.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist auf beiden Seiten mit Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Sie bieten einen optimalen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Fremdpartikel. Gleichzeitig verhindern sie das Austreten des Schmiermittels, was die Lebensdauer verlängert und die Effizienz auch unter schwierigen Bedingungen sicherstellt. Zu beachten ist, dass die Dichtungen ein leicht erhöhtes Anlaufmoment verursachen können.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionslagern und ist auf allen fünf Kontinenten vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich die Marke durch technologische Innovationskraft und höchste Ingenieurskunst in der Industrie etabliert. Als Spezialist für Antriebs- und Automatisierungslösungen beliefert NTN zahlreiche anspruchsvolle Branchen, darunter die Automobil-, Luftfahrt- und Schwerindustrie.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Zuverlässiger Schutz durch robuste NBR-Dichtungen
• Geräuscharmer Lauf und vibrationsdämpfende Eigenschaften
• Hochwertige Langzeitschmierung reduziert Wartungsintervalle
• Langlebige Materialien für maximalen Einsatz unter Belastung
Anwendungen:
• Förder- und Handhabungssysteme in Produktionslinien
• Land- und Baumaschinen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
• Antriebssysteme und Getriebe mit hohen Präzisionsanforderungen
• Automobilindustrie, insbesondere in Getrieben und Lenksystemen
• Werkzeugmaschinen und industrielle Anlagen mit hoher Verschleißbeanspruchung
• Spezielle Anwendungen wie Haushaltsgeräte und Fahrradkomponenten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen