Rillenkugellager NTN 6207LLUNR/2AS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6207LLUNR/2AS
Rubix:907976
EAN:4547359565478




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207 LLUNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke NTN ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für verschiedenste industrielle Anwendungen. Dank seiner einfachen und effektiven Bauweise sorgt das Lager für einen geräuscharmen Betrieb und geringen Wartungsaufwand – ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring, was ihm eine hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen sowie moderate axiale Belastbarkeit in beide Richtungen verleiht. Beidseitig mit Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Dichtlippen ausgestattet, schützt es zuverlässig vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser und hält gleichzeitig das Schmiermittel sicher im Inneren. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, reduziert Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Eine umlaufende Nut im Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings und erleichtert so die axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse sowie dessen Montage und Demontage.
Wartung:
Werksseitig lebensdauergeschmiert, erfordert dieses Lager kein Nachschmieren. Dank der hochwertigen Gummidichtungen ist der Wartungsaufwand minimal. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen – insbesondere Temperatur und Vibrationen – um potenzielle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Dichtungen:
Ausgestattet mit beidseitigen Dichtlippen aus NBR-Kautschuk, bietet dieses Lager hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und andere unerwünschte Partikel. Die effektive Abdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und bewahrt das Schmiermittel im Lagerinneren – für zuverlässige Performance auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von hochwertigen Wälzlagern. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung und einer starken globalen Präsenz bietet NTN innovative Lösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen der Industrie zugeschnitten sind – leistungsstark, zuverlässig und langlebig.
Stärken:
• Umlaufnut ermöglicht eine präzise und unkomplizierte axiale Positionierung
• Geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
• Effektive Dichtung reduziert den Pflegeaufwand
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei gleichbleibender Betriebssicherheit
Anwendungsbereiche:
• Förderanlagen und Materialflusstechnik
• Land- und Baumaschinen
• Antriebssysteme
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen
• Fahrradindustrie und Führungssysteme
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring, was ihm eine hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen sowie moderate axiale Belastbarkeit in beide Richtungen verleiht. Beidseitig mit Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Dichtlippen ausgestattet, schützt es zuverlässig vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser und hält gleichzeitig das Schmiermittel sicher im Inneren. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, reduziert Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Eine umlaufende Nut im Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings und erleichtert so die axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse sowie dessen Montage und Demontage.
Wartung:
Werksseitig lebensdauergeschmiert, erfordert dieses Lager kein Nachschmieren. Dank der hochwertigen Gummidichtungen ist der Wartungsaufwand minimal. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen – insbesondere Temperatur und Vibrationen – um potenzielle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Dichtungen:
Ausgestattet mit beidseitigen Dichtlippen aus NBR-Kautschuk, bietet dieses Lager hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und andere unerwünschte Partikel. Die effektive Abdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und bewahrt das Schmiermittel im Lagerinneren – für zuverlässige Performance auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von hochwertigen Wälzlagern. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung und einer starken globalen Präsenz bietet NTN innovative Lösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen der Industrie zugeschnitten sind – leistungsstark, zuverlässig und langlebig.
Stärken:
• Umlaufnut ermöglicht eine präzise und unkomplizierte axiale Positionierung
• Geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
• Effektive Dichtung reduziert den Pflegeaufwand
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei gleichbleibender Betriebssicherheit
Anwendungsbereiche:
• Förderanlagen und Materialflusstechnik
• Land- und Baumaschinen
• Antriebssysteme
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen
• Fahrradindustrie und Führungssysteme
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 302 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28400 N |
| Gewicht | 0,366 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen