Rillenkugellager NTN 6210LLBCM/5K, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LLB
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6210LLBCM/5K
Rubix:3304473
EAN:4547359004779




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210 LLBCM/5K (NTN) Rillenkugellager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 458 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Gewicht | 9,41 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen