Rillenkugellager NTN 6016NR, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6016NR
Rubix:907690
EAN:4547359335354




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6016 NR (NTN) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring NTN
Dieses Rillenkugellager von NTN wurde für eine optimale Leistung in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen entwickelt.
Dank seiner präzisen und robusten Konstruktion kann es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen und sorgt gleichzeitig für einen reibungslosen und effizienten Lauf. Es eignet sich ideal für saubere bis mäßig verunreinigte Umgebungen.
Eigenschaften:
Mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring bietet dieses Rillenkugellager eine hervorragende Fähigkeit zur Aufnahme kombinierter Belastungen. Die offene Ausführung (ohne Dichtung) sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizienten, wodurch hohe Drehzahlen bei gleichzeitig guter Energieeffizienz ermöglicht werden. Der Käfig aus Stahlblech verleiht dem Lager eine hohe mechanische Festigkeit und gewährleistet optimale Maßstabilität. Eine umlaufende Nut im Außenring erleichtert die axiale Positionierung – der passende Sicherungsring ist im Lieferumfang enthalten.
Wartung:
Für einen langlebigen Betrieb ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Der Einsatz von hochwertigem Fett oder Öl minimiert Verschleiß und reduziert Reibung. Durch die offene Bauweise ist der Zugang zu den inneren Komponenten besonders einfach, was schnelle Inspektionen ermöglicht. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden. In Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen ist eine regelmäßige Reinigung dringend angeraten.
Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist in offener Ausführung gefertigt, das heißt, es besitzt keine Dichtungen zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Fremdpartikeln. Diese Konfiguration ermöglicht eine optimale Kühlung und einfache Schmierung, erfordert jedoch ein sorgfältigeres Wartungskonzept, um eine mögliche Beeinträchtigung der Leistung durch Verunreinigungen zu vermeiden. Der Einsatz empfiehlt sich daher besonders in kontrollierten Umgebungen, in denen das Risiko von Schmutzeintrag gering ist.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich das Unternehmen durch seine Kompetenz in Präzisionsmechanik und sein Innovationsstreben einen exzellenten Ruf erarbeitet. NTN steht für hochwertige, leistungsstarke Lagerlösungen, die den Anforderungen unterschiedlichster Industriezweige gerecht werden – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt und Schwerindustrie.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für gleichmäßigen Lauf und optimale Energieeffizienz
• Außenringnut: Erleichtert die axiale Fixierung des Lagers mittels Sicherungsring
• Einfache Wartung: Direkter Zugang zu den Lagerkomponenten für schnelle Instandhaltung
• Hervorragende Lebensdauer: Entwickelt für den langfristigen Einsatz in kontrollierten Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Häufig findet es Verwendung in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen sowie Hebe- und Transportgeräten, bei denen Robustheit und Tragfähigkeit entscheidend sind. Es ist ebenso prädestiniert für Umlenkrollen- und Führungsrollensysteme, bei denen Maßhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt. In der Landtechnik und im Bauwesen erfüllt es zuverlässig die Anforderungen von Maschinen, die unter mäßig verunreinigten Bedingungen arbeiten. Darüber hinaus ist es ideal für den Einsatz in schweren Industrieanlagen, Getrieben sowie in mechanischen und automobilen Antriebssystemen geeignet.
Dank seiner präzisen und robusten Konstruktion kann es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen und sorgt gleichzeitig für einen reibungslosen und effizienten Lauf. Es eignet sich ideal für saubere bis mäßig verunreinigte Umgebungen.
Eigenschaften:
Mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring bietet dieses Rillenkugellager eine hervorragende Fähigkeit zur Aufnahme kombinierter Belastungen. Die offene Ausführung (ohne Dichtung) sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizienten, wodurch hohe Drehzahlen bei gleichzeitig guter Energieeffizienz ermöglicht werden. Der Käfig aus Stahlblech verleiht dem Lager eine hohe mechanische Festigkeit und gewährleistet optimale Maßstabilität. Eine umlaufende Nut im Außenring erleichtert die axiale Positionierung – der passende Sicherungsring ist im Lieferumfang enthalten.
Wartung:
Für einen langlebigen Betrieb ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Der Einsatz von hochwertigem Fett oder Öl minimiert Verschleiß und reduziert Reibung. Durch die offene Bauweise ist der Zugang zu den inneren Komponenten besonders einfach, was schnelle Inspektionen ermöglicht. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden. In Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen ist eine regelmäßige Reinigung dringend angeraten.
Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist in offener Ausführung gefertigt, das heißt, es besitzt keine Dichtungen zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Fremdpartikeln. Diese Konfiguration ermöglicht eine optimale Kühlung und einfache Schmierung, erfordert jedoch ein sorgfältigeres Wartungskonzept, um eine mögliche Beeinträchtigung der Leistung durch Verunreinigungen zu vermeiden. Der Einsatz empfiehlt sich daher besonders in kontrollierten Umgebungen, in denen das Risiko von Schmutzeintrag gering ist.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich das Unternehmen durch seine Kompetenz in Präzisionsmechanik und sein Innovationsstreben einen exzellenten Ruf erarbeitet. NTN steht für hochwertige, leistungsstarke Lagerlösungen, die den Anforderungen unterschiedlichster Industriezweige gerecht werden – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt und Schwerindustrie.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für gleichmäßigen Lauf und optimale Energieeffizienz
• Außenringnut: Erleichtert die axiale Fixierung des Lagers mittels Sicherungsring
• Einfache Wartung: Direkter Zugang zu den Lagerkomponenten für schnelle Instandhaltung
• Hervorragende Lebensdauer: Entwickelt für den langfristigen Einsatz in kontrollierten Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Häufig findet es Verwendung in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen sowie Hebe- und Transportgeräten, bei denen Robustheit und Tragfähigkeit entscheidend sind. Es ist ebenso prädestiniert für Umlenkrollen- und Führungsrollensysteme, bei denen Maßhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt. In der Landtechnik und im Bauwesen erfüllt es zuverlässig die Anforderungen von Maschinen, die unter mäßig verunreinigten Bedingungen arbeiten. Darüber hinaus ist es ideal für den Einsatz in schweren Industrieanlagen, Getrieben sowie in mechanischen und automobilen Antriebssystemen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 925 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Gewicht | 0,008 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage