Rillenkugellager NTN 6010ZZCM/5K, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6010ZZCM/5K
Rubix:907611
Hersteller:6010ZZCM/5K
EAN:4547359003963
6010 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6010 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Dieses Rillenkugellager der Marke NTN wurde entwickelt, um eine optimale Balance zwischen Belastbarkeit und Leistung zu bieten. Es gewährleistet einen gleichmäßigen und präzisen Lauf bei gleichzeitiger Aufnahme von radialen und axialen Kräften. Die Abdichtung mit metallischen Abweisblechen schützt wirksam vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Lagers. Da es werkseitig lebensdauergeschmiert ist, minimiert es den Wartungsaufwand und sorgt für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit hochpräzisen Stahlringen und tiefen Laufrillen ausgestattet, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglichen. Es ist für hohe radiale Belastungen und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt, was für Stabilität in unterschiedlichen Einsatzumgebungen sorgt. Mit einem standardmäßigen Radialspiel bietet es ein optimales Gleichgewicht zwischen Laufruhe und Genauigkeit. Dank seiner Fähigkeit, auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig zu arbeiten, eignet es sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen. Die Konstruktion mit metallischen Abweisblechen schützt zuverlässig vor Schmutz und hält das Kyodo Yushi Multemp DRL-Schmierfett an Ort und Stelle. Dieses hochwertige Fett bietet eine hervorragende Temperaturbeständigkeit von -40 bis +150 °C. Es ist zudem zu über 60 % innerhalb von 28 Tagen biologisch abbaubar, was den ökologischen Fußabdruck reduziert und gleichzeitig für langanhaltende Schmierung sowie effektiven Verschleißschutz sorgt.

Wartung:
Da das Lager mit einem hochwertigen Langzeitschmierstoff befüllt ist, entfällt die Notwendigkeit einer Nachschmierung. Der Wartungsaufwand ist somit deutlich reduziert, was Stillstandzeiten minimiert und die Produktivität steigert. Für eine maximale Lebensdauer sind jedoch regelmäßige Inspektionen zu empfehlen, um Temperaturverläufe, ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche frühzeitig zu erkennen.

Dichtungen:
Dieses Kugellager verfügt über zwei metallische Abweisbleche, die einen wirksamen Schutz vor festen Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern bieten. Das eng anliegende Dichtungssystem bewahrt die Schmierstoffqualität und reduziert Reibungsverluste, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. In sehr feuchter Umgebung ist der Schutz jedoch eingeschränkt – hier können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen Kundennähe und Reaktionsfähigkeit. NTN entwickelt hochpräzise Lösungen für Branchen wie Luftfahrt, Automobilindustrie, Energietechnik und Schwerindustrie – mit Fokus auf Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen Kräften sowie moderate axiale Lastaufnahme in beide Richtungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch metallische Abweisbleche
• Ruhiger Lauf durch standardmäßiges Radialspiel – idealer Ausgleich zwischen Präzision und Flexibilität
• Lebensdauerschmierung reduziert Wartungskosten und Maschinenstillstände
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei konstant zuverlässiger Leistung

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird unter anderem in Förderanlagen und Handhabungssystemen eingesetzt, wo es für einen reibungslosen Materialfluss sorgt. In der Landwirtschafts- und Baumaschinentechnik überzeugt es durch Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Im Automobilbereich kommt es in Getrieben und Lenksystemen zum Einsatz und gewährleistet eine zuverlässige Rotation. Werkzeugmaschinen wie Fräs- oder Bohrmaschinen profitieren von seiner Stabilität und Langlebigkeit. Auch in Industriegetrieben und Haushaltsgeräten sorgt es für hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x16 mm
Bruttogewicht261 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r16600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24200 N
Gewicht0,069 kg
Zolltarifcode84821090
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an