Rillenkugellager NTN 6010LLUCM/5K, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6010LLUCM/5K
Rubix:907605
Hersteller:6010LLUCM/5K
EAN:4547359003949




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010 LLUCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Dieses Rillenkugellager von NTN überzeugt durch ein kompaktes, robustes Design, das sowohl radialen als auch axialen Belastungen standhält und gleichzeitig den Verschleiß minimiert. Die doppelte Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) schützt effektiv vor dem Eindringen von Verunreinigungen. Das Lager ist werkseitig mit Hochleistungsschmierfett lebensdauergeschmiert was in eine verlängerte Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand resultiert.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um hohe radiale und moderate axiale Kräfte in beide Richtungen zuverlässig aufzunehmen. Die Laufflächen aus gehärtetem Stahl bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und mechanische Stabilität. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, reduziert Reibung und unterstützt einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf. Das Lager verfügt über ein Standard-Radialspiel, das für Stabilität in einer Vielzahl industrieller Anwendungen sorgt.
Dank der beidseitigen NBR-Lippendichtungen wird das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit effektiv verhindert, während das Schmierfett im Lagerinneren bleibt. Das hochwertige Schmierfett bietet zuverlässige Leistung bei extremen Temperaturen, senkt die Reibung und verlängert die Lebensdauer des Lagers – bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand.
Wartung:
Das Lager ist ab Werk mit einem Spezialfett vorgeschmiert und daher sofort einsatzbereit – mit langanhaltender Schmierwirkung. Die effektive Abdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit und reduziert somit die Wartung. Dennoch wird empfohlen, Betriebsparameter wie Temperatur und Vibration regelmäßig zu überwachen, um unregelmäßigen Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Mit NBR-Dichtungen auf beiden Seiten bietet dieses Lager zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Dichtungen verhindern das Eindringen von Staub, Wasser und feinen Partikeln und erhalten die Schmierung im Inneren. NBR ist besonders beständig gegenüber Ölen und Fetten und eignet sich daher ideal für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Der zusätzliche Reibungswiderstand durch die Dichtungen kann jedoch die maximale Drehzahl des Lagers geringfügig beeinflussen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für seine Innovationskraft und technische Kompetenz. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten bietet NTN hochpräzise Produkte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Lösungen von NTN sind auf Langlebigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt – in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Schwermaschinenbau und vielen weiteren.
Stärken:
• Erhöhter Schutz vor Verschleiß und Verunreinigung durch hochwertige Gummidichtungen
• Gute Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen – vielseitig einsetzbar
• Langlebige Schmierung reduziert Wartungsaufwand und gewährleistet konstante Leistung
• Ruhiger Lauf mit geringer Geräuschentwicklung und minimalen Vibrationen
• Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer – auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz. Es eignet sich besonders für Förderanlagen und Handhabungssysteme, auch unter intensiver Nutzung. In Land- und Baumaschinen überzeugt es durch seine Stoß- und Lastwechselbeständigkeit. In Getrieben und Motorantrieben sorgt es für präzise und zuverlässige Rotation. Auch im Automobilbereich – etwa in Getrieben, Motoren und Lenksystemen – ist es ein bewährter Baustein. Zudem findet es Verwendung in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen und Führungssystemen, wo es für hohe Zuverlässigkeit bei geringem Wartungsaufwand steht.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um hohe radiale und moderate axiale Kräfte in beide Richtungen zuverlässig aufzunehmen. Die Laufflächen aus gehärtetem Stahl bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und mechanische Stabilität. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, reduziert Reibung und unterstützt einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf. Das Lager verfügt über ein Standard-Radialspiel, das für Stabilität in einer Vielzahl industrieller Anwendungen sorgt.
Dank der beidseitigen NBR-Lippendichtungen wird das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit effektiv verhindert, während das Schmierfett im Lagerinneren bleibt. Das hochwertige Schmierfett bietet zuverlässige Leistung bei extremen Temperaturen, senkt die Reibung und verlängert die Lebensdauer des Lagers – bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand.
Wartung:
Das Lager ist ab Werk mit einem Spezialfett vorgeschmiert und daher sofort einsatzbereit – mit langanhaltender Schmierwirkung. Die effektive Abdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit und reduziert somit die Wartung. Dennoch wird empfohlen, Betriebsparameter wie Temperatur und Vibration regelmäßig zu überwachen, um unregelmäßigen Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Mit NBR-Dichtungen auf beiden Seiten bietet dieses Lager zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Dichtungen verhindern das Eindringen von Staub, Wasser und feinen Partikeln und erhalten die Schmierung im Inneren. NBR ist besonders beständig gegenüber Ölen und Fetten und eignet sich daher ideal für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Der zusätzliche Reibungswiderstand durch die Dichtungen kann jedoch die maximale Drehzahl des Lagers geringfügig beeinflussen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für seine Innovationskraft und technische Kompetenz. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten bietet NTN hochpräzise Produkte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Lösungen von NTN sind auf Langlebigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt – in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Schwermaschinenbau und vielen weiteren.
Stärken:
• Erhöhter Schutz vor Verschleiß und Verunreinigung durch hochwertige Gummidichtungen
• Gute Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen – vielseitig einsetzbar
• Langlebige Schmierung reduziert Wartungsaufwand und gewährleistet konstante Leistung
• Ruhiger Lauf mit geringer Geräuschentwicklung und minimalen Vibrationen
• Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer – auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz. Es eignet sich besonders für Förderanlagen und Handhabungssysteme, auch unter intensiver Nutzung. In Land- und Baumaschinen überzeugt es durch seine Stoß- und Lastwechselbeständigkeit. In Getrieben und Motorantrieben sorgt es für präzise und zuverlässige Rotation. Auch im Automobilbereich – etwa in Getrieben, Motoren und Lenksystemen – ist es ein bewährter Baustein. Zudem findet es Verwendung in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen und Führungssystemen, wo es für hohe Zuverlässigkeit bei geringem Wartungsaufwand steht.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24200 N |
| Gewicht | 0,08 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std