Rillenkugellager NTN 6005LLUC2/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6005LLUC2/5K
Rubix:3304383
EAN:4547359827590




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005 LLUC2/5K (NTN) Rillenkugellager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
| Gewicht | 0,288 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage