RMS 6DDU (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
NSK Zoll-Rillenkugellager RMS.. Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:RMS6DDU
Rubix:736223
Hersteller:RMS6DDU N
EAN:0029176538773





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 11/16 '' |
Produktdetails : RMS 6DDU (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
Rillenkugellager einreihig, berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 11/16 '' |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rms6.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen