Rillenkugellager NSK 6826C3, Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 130 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6826
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6826C3
Rubix:728228
Hersteller:6826C3 N
EAN:0029176651731





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6826/C3 (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6826.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen