Rillenkugellager NSK 6801DDC3, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 12 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6801
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6801DDC3
Rubix:728122
Hersteller:6801DDC3 N
EAN:0029176671470



Produktdetails : 6801 DD/C3 (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6801.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1920 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
