Rillenkugellager NSK 6411C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 55 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6411
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6411C3
Rubix:728060
Hersteller:6411C3 N
EAN:00029176425615





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6411/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6411.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort