Rillenkugellager NSK 6232M, Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 48 mm | Innendurchmesser: 160 mm

NSK Rillenkugellager Serie 6232

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6232M
Rubix:727396
Hersteller:6232M N
EAN:00029176034916
6232 M (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6232 M (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14500 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite48 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6232..
Käfigmessing
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821090
885,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.054,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an