Rillenkugellager NSK 6056MC3, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 280 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6056
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6056MC3
Rubix:726709
EAN:0029176531934





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 6056 M/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6056.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 300000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.099,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.688,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen